Kegellager Timken NA 98350/98789D, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 57.942 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 98350/98789D
Rubix:03329556
EAN:0013992338235


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 57,942 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 98350/98789 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken NA98350/98789D is een TNA taps toelopend rollager met 88,9 mm boring en 200,025 mm buitendiameter. Dubbele rij met ingebouwde speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 57,942 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,57 kg |
| Serie | 98000-serie |
| Totale breedte lager | 115,888 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 708000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.283,09 excl. BTW
/ stuk
€ 6.392,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen