Kegellager Timken T 402, Buitendiameter: 179.619 mm | Binnendiameter: 102.108 mm | Breedte: 44.45 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 402
Rubix:03385392
EAN:0053893939773


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 102,108 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 179,619 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Productdetails : TIMKEN T 402 KEGELTAATSLAGER
Timken kegeltaatlager T 402 met serie TTCS. Gemaakt voor stabiele axiale lagering in toepassingen waar een betrouwbare thrust bearing oplossing nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 102,108 mm |
| Buitendiameter | 179,619 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Serie | ttcs |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.080,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2.517,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen