Kegellager FAG 32007-XDY-XL-P5, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 14 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32007-X-P5
FAG:32007-XDY-XL-P5
Rubix:A0692696
Fabrikant:0925364840000
EAN:4054371666958

Productdetails : FAG 32007 XDY/XL/P5 KEGELLAGER
Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, scheidbaar, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 14100 rpm |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,59 excl. BTW
/ stuk
€ 57,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
