Kegellager Timken 842-90018, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 125.476 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:842-90018
Rubix:03325029
Fabrikant:100047683
EAN:0053893095059
TIMKEN 842-90018 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte125,476 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 842-90018 KEGELLAGER ASSY


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,363x121,76x121,76 mm
Logistiek gewicht3513 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking12542,7 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte125,476 mm
Type lagerspelingcn
€ 3.449,78 excl. BTW
/ stuk
€ 4.174,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.