Kegellager Timken M201047S, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 22.098 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M201047S
Rubix:03328682
Fabrikant:100196252
EAN:0053893507873
TIMKEN M 201047 S CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,098 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 201047 S CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,4x71,4x26,9 mm
Gewicht verpakking265,8 g
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,098 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental6700 rpm
Totale breedte lager25,654 mm
NormISO NORMAL CLASS
Statische basisbelasting, radiaal - C0r89100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr73400 N
€ 131,59 excl. BTW
/ stuk
€ 159,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.