Kegellager SKF 537/532 X/Q, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 37.212 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:537/532 X/Q
Rubix:03471123
Fabrikant:47682
EAN:7316570595147
SKF 537/532 X/Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte37,212 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 537/532 X/Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,96x107,95x107,95 mm
Logistiek gewicht1510 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte37,212 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental4800 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Totale breedte lager36512 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r190 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr151 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 141,54 excl. BTW
/ stuk
€ 171,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.