Kegellager SKF 30319, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 50.86 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:30319
Rubix:03048180
Fabrikant:37165
EAN:7316577005403
SKF 30319 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte50,86 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 30319 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,5x200x200 mm
Logistiek gewicht6451 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte50,86 mm
Type lagerspelingcn
Serie303
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r390000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr330000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 487,56 excl. BTW
/ stuk
€ 589,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.