Kegellager SKF 33014, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 32.24 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:33014
Rubix:03046344
Fabrikant:38127
EAN:7316577006240

Productdetails : SKF 33014 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1066,6 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 32,24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 330 |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 196000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,37 excl. BTW
/ stuk
€ 144,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden