Kegellager SKF 32005 X/QVB015, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15.86 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32005 X/QVB015
Rubix:03477972
EAN:7316571074078

Productdetails : SKF 32005 X/QVB015 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 15,86 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 14000 rpm |
| Totale breedte lager | 15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32,5 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,66 excl. BTW
/ stuk
€ 25,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
