Kegellager Timken 67791-90300, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.185 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67791-90300
Rubix:03324404
EAN:0053893372129


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
Productdetails : TIMKEN 67791-90300 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 67791-90300 (TDO) voor zware radiale en axiale belastingen. Dubbelrijige opbouw voor toepassingen met omkerende momenten.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,188x247,65x247,65 mm |
| Logistiek gewicht | 14666 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 67700 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 103,185 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1556877,6 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 705000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.593,13 excl. BTW
/ stuk
€ 6.767,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen