Kegellager Timken 47490, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 32.545 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:47490
Rubix:03385644
Fabrikant:100053503
EAN:0053893304137


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 32,545 mm |
Productdetails : TIMKEN 47490 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 116x116x40 mm |
| Logistiek gewicht | 930 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 934,4 g |
| Binnendiameter | 71,438 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 32,545 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,968 kg |
| Serie | 47400 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 32,545 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 249000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 179000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,15 excl. BTW
/ stuk
€ 168,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




