Kegellager SKF 30317, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 44.5 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:30317 J2
SKF:30317
Rubix:03802825
EAN:7316577327222

Productdetails : SKF 30317 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolbeweging en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te bieden. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe naarmate de contacthoek α groter wordt. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, hangt samen met de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 44,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Totale breedte lager | 44,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 365000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 372000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,79 excl. BTW
/ stuk
€ 351,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden