Kegellager SKF 32212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 28 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32212
Rubix:03046296
SKF 32212 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32212 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,15 kg
Serie322
Kokerstaal
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental6000 rpm
Totale breedte lager29,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r160000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr155000 N
€ 59,46 excl. BTW
/ stuk
€ 71,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden