Kegellager SKF 31319, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 49.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:31319
Rubix:03046201
EAN:7316577435903
SKF 31319 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte49,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31319 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte49,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,302 kg
Serie3
Kokerstaal
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Totale breedte lager49,5 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr314000 N
€ 608,58 excl. BTW
/ stuk
€ 736,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.