TIMKEN 786 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:786
Rubix:03384013
Fabrikant:100034809
EAN:0053893090788
TIMKEN 786 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter104,775 mm
Buitendiameter116 mm
Breedte48,006 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 786 CONE


Timken 786 kegelrollager-cone (single cone) voor assen. Boring 104,775 mm, breedte 48,006 mm en dynamische axiale rating Ca90: 59.200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)174,7012x174,7012x62,0776 mm
Gewicht verpakking2878 g
Binnendiameter104,775 mm
Buitendiameter116 mm
Breedte48,006 mm
Gewicht10,269 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Lagertypetaps toelopend rollager (kegelrollager) - single cone
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca59200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 376,70 excl. BTW
/ stuk
€ 455,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen