MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 8 MM - 829152

Klauwkoppeling, met slangpilaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:829152
Rubix:27360354
EAN:3660338048418
MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 8 MM - 829152

Technische samenvatting

Diameter aansluiting8 ''
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 8 MM - 829152


Materiaal : Messing warmgewalst
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting8 ''
Materiaalmessing
Binnendiameter buis metrisch8 mm
€ 94,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 113,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen