MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 25 MM - 829159
Klauwkoppeling, met slangpilaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:829159
Rubix:27360338
EAN:3660338048487

Documenten
Productdetails : MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 25 MM - 829159
Materiaal : Messing warmgewalst
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 25 '' |
| Materiaal | messing |
| Binnendiameter buis metrisch | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden