MECALINE SNELKOPPELING BINNENDRAAD 1/4 - 829134
Klauwkoppeling, met binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:829134
Rubix:27360274
EAN:3660338048562

Documenten
Productdetails : MECALINE SNELKOPPELING BINNENDRAAD 1/4 - 829134
Materiaal : Messing warmgewalst
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 133,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden