MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 19 MM - 829157
Klauwkoppeling, met slangpilaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:829157
Rubix:27360330
EAN:3660338048463

Documenten
Productdetails : MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 19 MM - 829157
Materiaal : Messing warmgewalst
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 19 '' |
| Materiaal | messing |
| Binnendiameter buis metrisch | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden