MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 22 MM - 829158

Klauwkoppeling, met slangpilaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:829158
Rubix:27360334
EAN:3660338048470
MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 22 MM - 829158

Technische samenvatting

Diameter aansluiting22 ''
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE GEKA KOPPELING SLANGAANSL. 22 MM - 829158


Materiaal : Messing warmgewalst
Afdichting : NBR
Maat tussen klauwen: 41 mm
Druk : max. 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting22 ''
Materiaalmessing
Binnendiameter buis metrisch22 mm
€ 60,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen