Referenties
Spartex:RIVTR4X12AL
Rubix:08298028
Fabrikant:000660.74000.0040.012
EAN:4043952133149

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 4X12MM
Halfronde klinknagels 4X12 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 4x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 34,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
12 mm
