Referenties
Spartex:RIVTF2X10AL
Rubix:08298065
Fabrikant:000661.74000.0020.010
EAN:4043952136539

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL VERZK D661/302 2X10MM
Verzonken klinknagels 2X10 aluminium DIN 661
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 661 |
| Type | spartex aluminium klinknagel verzk d661/302 2x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 18,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
10 mm
