Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERPLEX BEM 41-141 1KG
Rubix:07401686
Fabrikant:0203200037
Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX BEM 41- 141 - BLIK 1 KG
Klüberplex BEM 41-141 is goed bestand tegen druk en slijtage en bevat geen anorganische vaste smeermiddelen zoals molybdeen disulfide of grafiet. Dankzij de goede compatibiliteit met commerciële dichtingsmaterialen, kan het vet worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen.
Sterke punten
• Probleemloos functioneren dankzij een breed gebruikstemperatuurbereik met een goede verpompbaarheid en dosering via gecentraliseerde smeersystemen
• Langere levensduur van rollagers, dankzij de goede slijtagebescherming, ook bij blootstelling aan trilling
• Hogere betrouwbaarheid van windkrachtcentrales, dankzij de goede vetdistributie en olie-afscheiding
• Lage wrijvingsweerstand en lagere temperatuur van onderdelen
• Minder slijtage als gevolg van uitstekende smering
• Gemakkelijke overgang naar Klüberplex BEM 41-141, aangezien het smeermiddel vermengbaar is met andere vetten
• Langere levensduur van rollagers, dankzij de goede slijtagebescherming, ook bij blootstelling aan trilling
• Hogere betrouwbaarheid van windkrachtcentrales, dankzij de goede vetdistributie en olie-afscheiding
• Lage wrijvingsweerstand en lagere temperatuur van onderdelen
• Minder slijtage als gevolg van uitstekende smering
• Gemakkelijke overgang naar Klüberplex BEM 41-141, aangezien het smeermiddel vermengbaar is met andere vetten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,42 excl. BTW
/ stuk
€ 278,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
