Referenties
Klüber Lubrication:0120330177
Rubix:07401898
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH BR 46-82 - BLIK 25 KG
Klübersynth BR 46-82 bestaat uit een mengsel van polyglycol en esterolie en een lithiumcomplexzeep met goede mediabestendigheid. Dankzij de lage viscositeit van de basisolie functioneren de onderdelen soepel, ook bij lage temperatuur. Het smeermiddel bevat eveneens zeer effectieve slijtagewerende additieven. De basisolie kan worden vermengd met remvloeistof DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1. Het is compatibel met EPDM-elastomeren. Er dient te worden opgemerkt dat elastomeren, geleverd door verschillende fabrikanten, verschillend kunnen presteren in de praktijk. Derhalve kan een algemene compatibiliteit met de gebruikte materialen kan niet worden verondersteld en dient deze in elk individueel geval te worden gecontroleerd.
Sterke punten
• Voordelig alternatief voor vetten op basis van geperfluoreerde oliën voor toepassingen bij hoge temperaturen
• Betrouwbare werking bij een breed temperatuurbereik
• Levenslange smering, ook bij constant hoge temperaturen
• Goede slijtagebescherming in staal/staal-materiaalcombinaties voor het betrouwbaar functioneren van onderdelen
• Betrouwbare werking bij een breed temperatuurbereik
• Levenslange smering, ook bij constant hoge temperaturen
• Goede slijtagebescherming in staal/staal-materiaalcombinaties voor het betrouwbaar functioneren van onderdelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.385,99 excl. BTW
/ stuk
€ 11.357,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
