Zich instellend kogellager FAG 1224-M, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 120 mm

Kogelgewrichtlager 12

Zie technische informatie

Referenties

FAG:1224-M
Rubix:03021700
Fabrikant:0167005700000
EAN:4012801184236
FAG 1224 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1224 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 12, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x215x215 mm
Logistiek gewicht6880 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental4200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr121000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.561,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.889,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.