Referenties
Igus:XFM-6065-40
Rubix:03203750

Productdetails : IGUS XFM-6065-40 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X sferisch glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, -250 graden), zeer lage vochtopname.
Iglidur X sferisch glijlager voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, -250 graden), zeer lage vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,72 excl. BTW
/ stuk
€ 80,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
