Groefkogellager SKF 6076 M/C3, Buitendiameter: 560 mm | Breedte: 82 mm | Binnendiameter: 380 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:6076 M/C3
Rubix:A0836384
EAN:7316577101198



Productdetails : SKF 6076 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Skf 6076 m/c3 kogellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70350 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 560 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6076 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.371,87 excl. BTW
/ stuk
€ 13.759,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
