Insert met zeskantschroef Timken UC204-12, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 16 mm
Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UC204-12
Rubix:A0610483
EAN:0087796069404

Documenten
Productdetails : TIMKEN UC 204-12 INSERT KOGELLAGER
Kogellager-behuizingseenheden bevatten setschroefvergrendeling, excentrische vergrendelingskraag en conische boring voor gebruik met adapterhulsvergrendelingsseries en bieden betrouwbare producten die direct beschikbaar zijn voor de meest gangbare toepassingen.
Sterke punten
•Verhoogde beschikbaarheid van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment direct te monteren units
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment direct te monteren units
Toepassingen
Materiaalbehandeling;Voedsel en dranken;Landbouw;Verpakking;Industriële ventilatoren/blazers;Glasproductie;Baksteenproductie;Papier en drukwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | uc |
| Materiaal | gietijzer |
| Koker | staal |
| Boring | 19,05 mm |
| Grenstoerental | 2300 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,84 excl. BTW
/ stuk
€ 32,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen