Groefkogellager NTN 6324CM, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 120 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6324CM
Rubix:A0484061
EAN:4547359403497



Productdetails : NTN 6324 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,69 excl. BTW
/ stuk
€ 527,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen