Groefkogellager NTN 6300LLUCM/5K, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 10 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6300LLUCM/5K
Rubix:03131984
EAN:4547359379808



Productdetails : NTN 6300 LLU/CM/5K KOGELLAGER
The single-row deep groove ball bearing is the most popular bearing. It is available over a wide dimensional range and comes in a large number of possible options: seals with shields or contact seals, presence of a snap ring, various clearances, several types of cages...
Dit groefkogellager van NTN is ontworpen om optimale prestaties te leveren bij het ondersteunen van radiale en axiale belastingen. Het heeft slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden en biedt doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen, terwijl de wrijving gematigd blijft. De CM interne radiale speling garandeert een hogere precisie en verminderde trillingen, wat dit lager ideaal maakt voor veeleisende industriële en mechanische toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is gemaakt van robuuste staalplaat en biedt uitzonderlijke duurzaamheid. De NBR-afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof, vocht en vuil, terwijl ze het smeermiddel binnenin behouden. De CM interne speling zorgt voor een betere verdeling van de inspanningen. Dit lager is voorgesmeerd met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet, dat meer dan 60% biologisch afbreekbaar is en ontworpen is om duurzame smering binnen een breed temperatuurbereik (-40 tot +150 °C) mogelijk te maken. Het lage wrijvingsmoment draagt bij aan een beperkt energieverbruik en stabiele prestaties onder uiteenlopende gebruiksomstandigheden.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij de voorsmering met Kyodo Yushi Multemp DRL. De hoge hechting van dit vet biedt langdurige bescherming en vermindert de noodzaak van onderhoudsinterventies aanzienlijk. Toch wordt het aanbevolen om regelmatige inspecties uit te voeren om de temperatuur en trillingen te monitoren, waardoor afwijkingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en de levensduur van het lager wordt geoptimaliseerd.
Afdichting:
De afdichtingen van nitrilrubber zorgen voor effectieve bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, terwijl ze het smeermiddel binnenin houden. Deze constructie beperkt verliezen door wrijving, verlengt de levensduur van het lager en minimaliseert het risico op verontreiniging.
Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en mechanische oplossingen die innovatieve producten levert om de prestaties van industriële apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Met zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.
Belangrijkste Voordelen:
- Geavanceerde bescherming: LLU-afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en vocht.
- Prestaties bij hoge toerentallen: CM radiale speling om dynamische belastingen aan te kunnen.
- Verbeterde duurzaamheid: ontwerp van staalplaat en smering met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet.
- Verminderd Onderhoud: lager is levenslang gesmeerd.
- Minder lawaai en trillingen: interne speling met lage toleranties optimaliseert de stabiliteit.
Toepassingen:
- Elektromotoren en industriële pompen: hoge prestaties in veeleisende omgevingen.
- Transportbanden en hefsystemen: geschikt voor langdurige dynamische belastingen.
- De voedingsverwerkingsindustrie en maritieme sector: versterkte afdichting tegen vocht.
- Huishoudelijke apparaten: stille werking en lange levensduur.
- Landbouwmachines en versnellingsbakken: robuustheid en bescherming in blootgestelde omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is gemaakt van robuuste staalplaat en biedt uitzonderlijke duurzaamheid. De NBR-afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof, vocht en vuil, terwijl ze het smeermiddel binnenin behouden. De CM interne speling zorgt voor een betere verdeling van de inspanningen. Dit lager is voorgesmeerd met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet, dat meer dan 60% biologisch afbreekbaar is en ontworpen is om duurzame smering binnen een breed temperatuurbereik (-40 tot +150 °C) mogelijk te maken. Het lage wrijvingsmoment draagt bij aan een beperkt energieverbruik en stabiele prestaties onder uiteenlopende gebruiksomstandigheden.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij de voorsmering met Kyodo Yushi Multemp DRL. De hoge hechting van dit vet biedt langdurige bescherming en vermindert de noodzaak van onderhoudsinterventies aanzienlijk. Toch wordt het aanbevolen om regelmatige inspecties uit te voeren om de temperatuur en trillingen te monitoren, waardoor afwijkingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en de levensduur van het lager wordt geoptimaliseerd.
Afdichting:
De afdichtingen van nitrilrubber zorgen voor effectieve bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, terwijl ze het smeermiddel binnenin houden. Deze constructie beperkt verliezen door wrijving, verlengt de levensduur van het lager en minimaliseert het risico op verontreiniging.
Merkinformatie:
NTN is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en mechanische oplossingen die innovatieve producten levert om de prestaties van industriële apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig op vijf continenten, heeft 76 productielocaties en 97 verkoopkantoren en ondersteunt zijn klanten in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de zware industrie. Met zijn geavanceerde technische expertise en innovatiecultuur ontwikkelt NTN hoogprecisielagers die aangepast zijn aan de meest veeleisende omstandigheden en die ontworpen zijn om de duurzaamheid en efficiëntie van machines te verbeteren.
Belangrijkste Voordelen:
- Geavanceerde bescherming: LLU-afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en vocht.
- Prestaties bij hoge toerentallen: CM radiale speling om dynamische belastingen aan te kunnen.
- Verbeterde duurzaamheid: ontwerp van staalplaat en smering met Kyodo Yushi Multemp DRL-vet.
- Verminderd Onderhoud: lager is levenslang gesmeerd.
- Minder lawaai en trillingen: interne speling met lage toleranties optimaliseert de stabiliteit.
Toepassingen:
- Elektromotoren en industriële pompen: hoge prestaties in veeleisende omgevingen.
- Transportbanden en hefsystemen: geschikt voor langdurige dynamische belastingen.
- De voedingsverwerkingsindustrie en maritieme sector: versterkte afdichting tegen vocht.
- Huishoudelijke apparaten: stille werking en lange levensduur.
- Landbouwmachines en versnellingsbakken: robuustheid en bescherming in blootgestelde omgevingen.
Toepassingen
Agricultural applications, applications subjected to heavy contamination...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,84 excl. BTW
/ stuk
€ 4,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen