Groefkogellager NTN 6026ZZC3/2AS, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 130 mm
Kogellagers
Zie technische informatieReferenties
NTN:6026ZZC3/2AS
Rubix:A0484079
EAN:4547359551358



Productdetails : NTN 6026-2Z/C3/2AS KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,42 excl. BTW
/ stuk
€ 235,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
