Groefkogellager SNR 6318EEC3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm

Diepgroefkogellagers, enkelrijig

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6318EEC3
Rubix:A0486682
EAN:3413520152291
SNR 6318 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6318 EE/C3 KOGELLAGER


Starre kogellager, radiaal contact, kooi van plaatmetaal, wrijvingsdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)196x56x202 mm
Logistiek gewicht5009 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr142000 N
Gewicht4,973 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 205,37 excl. BTW
/ stuk
€ 248,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen