Referenties
SKF:FYTB 17 FM
Rubix:03070810
Fabrikant:6466
EAN:7316577732439


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 39,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
Productdetails : SKF FYTB 17 FM FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en een excentrische bevestiging, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39,1x98,5x17 mm |
| Logistiek gewicht | 332 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 39,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (behuizing), lagerstaal |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 98,5 mm |
| Lengte | 57 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 28,6 mm |
| Klemmen | 10 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9560 N |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Bouwvorm | ovaalflens |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,82 excl. BTW
/ stuk
€ 45,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen