Referenties
SKF:SYK 35 TF
Rubix:03476026
Fabrikant:74549
EAN:7316570196665


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : SKF SYK 35 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,9x164x70 mm |
| Logistiek gewicht | 679 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 46,1 mm |
| Klemmen | 25,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Bouwvorm | stelboutvergrendeling (doorbout, 2‑bout behuizing) |
| Hoogte | 93,5 mm |
| Lengte | 164 mm |
| Afdichting | contact seals and flingers (both sides) |
| Smering | voorgevuld met lithium‑calcium verdikt vet (nlgi 2); bijsmeerbaar |
| Serie | syk |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Breedte | 45 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,82 excl. BTW
/ stuk
€ 77,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen