SKF SYK 25 TR KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYK 25 TR
Rubix:03078550
Fabrikant:27355
EAN:7316577710840
SKF SYK 25 TR KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYK 25 TR KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37,8x134x25 mm
Logistiek gewicht296,3 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter33,74 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Bouwvormy-tech plummerblokunit met borgschroeven, metrische assen
Hoogte71 mm
Lengte134 mm
Afdichtingseal and flinger on both sides
Smeringgevuld met een langdurig vet met een lithium-calcium verdikkingsmiddel, consistentie nlgi 2
Seriesyk
Gewicht0,335 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 49,84 excl. BTW
/ stuk
€ 60,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen