Referenties
INA:KWVE25-B-SNL-V2-G3
Rubix:03146456
Fabrikant:0127395610340
EAN:4054362989844


Technische samenvatting
| Voorspanning | v2 (vorspannungseinstellung 0,08·c) |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 109,1 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B SNL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 659 g |
| Voorspanning | v2 (vorspannungseinstellung 0,08·c) |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 109,1 mm |
| Hoogte op geleiders | 31 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,03 excl. BTW
/ stuk
€ 211,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen