Referenties
INA:KWVE30-B-V2-G4
Rubix:03146504
Fabrikant:0171722680350
EAN:4054366324481

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrij-pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,06 excl. BTW
/ stuk
€ 205,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
