SMC INSTANT KOPPELING KQ2E04-00N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E04-00N
Rubix:05290578
Fabrikant:KQ2E04-00N
EAN:3618036068603
SMC INSTANT KOPPELING KQ2E04-00N

Technische samenvatting

Aansluiting 14 mm
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2E04-00N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Aansluiting 14 mm
Materiaalmessing
Lengte27,3 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
€ 45,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen