SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-U01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H06-U01A
Rubix:05280233
Fabrikant:KQ2H06-U01A
EAN:3618036063967
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-U01A

Technische samenvatting

Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-U01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: Uni 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/8
Aansluiting 26
Materiaalmessing
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 19,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen