MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 4-1/4G 853091

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853091
Rubix:06859923
EAN:3660338092718
MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 4-1/4G 853091

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 4-1/4G 853091


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden