SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-03NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L12-03NS
Rubix:05290586
Fabrikant:KQ2L12-03NS
EAN:3618036055719
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-03NS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 2tube ø 12 mm (plug-in)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-03NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht31 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 2tube ø 12 mm (plug-in)
Materiaalpolypropyleen
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 32,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen