Referenties
SMC:KQ2T10-U04A
Rubix:05279653
Fabrikant:KQ2T10-U04A
EAN:3618036048070

Technische samenvatting
| Type bedrading | universeel |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | r1/2 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T10-U04A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
KQ2T, One-touch Fitting White Color - Male Branch Tee
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | r1/2 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 60,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen