SPARTEX KROKODILLEN MASSAKLEM MESSING 600A - 853782

Krokodillen-massaklem van messing 600A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:853782
Rubix:24500232
EAN:3660338097904
SPARTEX KROKODILLEN MASSAKLEM MESSING 600A - 853782

Technische samenvatting

Typekrokodillen
Maximale sterkte600 A
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX KROKODILLEN MASSAKLEM MESSING 600A - 853782


Max. vermogen Tot 600A. Gewicht: 640 g • Kabel: 95 mm²
Groot oppervlaktecontact. Kleine belemmering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekrokodillen
Maximale sterkte600 A
Materiaalmessing
Model853782 giss
Diameter kabel95 mm²
€ 21,94 excl. BTW
/ stuk
€ 26,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden