SPARTEX MASSAKABEL KLEM 3 METER 16MM2 UITWENDIG 10-25-853800
Massakabel met klem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853800
Rubix:24500238
EAN:3660338097997


Technische samenvatting
| Type | mannelijke aansluiting: 10-25 |
|---|---|
| Maximale sterkte | 200 A |
| Materiaal | staal/brass |
Documenten
Productdetails : SPARTEX MASSAKABEL KLEM 3 METER 16MM2 UITWENDIG 10-25-853800
Klaar om te lassen. Gemakkelijk te monteren. Geschikt voor alle lasmachine's. Bestaande uit : 1 massatang, 3 of 5 meter kabel, 1 uitwendige aansluiting en 1 klem.
let op welke uitwendige aansluiting op de machine zit
let op welke uitwendige aansluiting op de machine zit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mannelijke aansluiting: 10-25 |
| Maximale sterkte | 200 A |
| Materiaal | staal/brass |
| Model | 3 m |
| Diameter kabel | 16 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,82 excl. BTW
/ stuk
€ 33,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden