SPARTEX MASSAKABEL KLEM 5 METER 25MM2 UITWENDIG 35-50-853804
Massakabel met klem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853804
Rubix:24500240
EAN:3660338098017


Technische samenvatting
| Type | mannelijke aansluiting: 35-50 |
|---|---|
| Maximale sterkte | 200 A |
| Materiaal | staal/brass |
Documenten
Productdetails : SPARTEX MASSAKABEL KLEM 5 METER 25MM2 UITWENDIG 35-50-853804
Klaar om te lassen. Gemakkelijk te monteren. Geschikt voor alle lasmachine's. Bestaande uit : 1 massatang, 3 of 5 meter kabel, 1 uitwendige aansluiting en 1 klem.
let op welke uitwendige aansluiting op de machine zit
let op welke uitwendige aansluiting op de machine zit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mannelijke aansluiting: 35-50 |
| Maximale sterkte | 200 A |
| Materiaal | staal/brass |
| Model | 5 m |
| Diameter kabel | 25 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,19 excl. BTW
/ stuk
€ 78,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen