MECALINE KRUIS KOPPELING MET BUI/BIN. DRAAD 3/8 - G - 858972
Kruisstuk binnen-/buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858972
Rubix:06851414
EAN:3660338140303

Documenten
Productdetails : MECALINE KRUIS KOPPELING MET BUI/BIN. DRAAD 3/8 - G - 858972
Materiaal : messing vernikkeld
3 x binnendraad, 1 x buitendraad
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
3 x binnendraad, 1 x buitendraad
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 112,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen