Referenties
FAG:222SM70-TVPA
Rubix:A0656017
Fabrikant:0190192460000
EAN:4012801478885

Productdetails : FAG 222SM70 TVPA TONLAGER TWEERIJIG DEELBAAR
222SM tonlagers, gedeelde tonlagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Grenstoerental | 2340 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 226000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 180000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.609,13 excl. BTW
/ stuk
€ 4.367,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
