Referenties
FAG:222SM90-TVPA
Rubix:A0693018
Fabrikant:0167049670000

Productdetails : FAG 222SM90 TVPA TONLAGER TWEERIJIG DEELBAAR
222SM tonlagers, gedeelde tonlagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7000 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 15,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Grenstoerental | 1820 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 360000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 285000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.431,06 excl. BTW
/ stuk
€ 5.361,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
