Referenties
SKF:23956 CC/W513
Rubix:03804569
Fabrikant:115214
EAN:7316571384849

Productdetails : SKF 23956 CC/W513 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen om een uitstekende belastingscapaciteit, een hoge betrouwbaarheid en optimale prestaties te bieden voor zware industriële toepassingen. De constructie compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as.
Kenmerken:
Dit tonlager bevat twee rijen symmetrische rollen die bestand zijn tegen hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De kooien van plaatmetaal bieden mechanische stabiliteit en maken hoge toerentallen mogelijk. De cilindrische boring zorgt voor een directe bevestiging op een bewerkte as, wat een snelle, veilige montage garandeert. De standaard radiale interne speling biedt een goed evenwicht tussen stijfheid en flexibiliteit, wat zorgt voor een stabiele werking onder dynamische belastingen. Het CC-ontwerp, met de binnenring zonder schouders en de zwevende geleidering, bevordert een soepele werking, zelfs bij lichte uitlijnfouten. Dit lager behoort tot de SKF Explorer prestatieklasse, bekend om zijn langere levensduur, verminderde wrijving en zeer hoge belastingscapaciteit.
Onderhoud:
Dit lager is niet voorgesmeerd bij levering. Regelmatige smering is essentieel om de prestaties en levensduur te behouden. Het W513-ontwerp vergemakkelijkt deze taak met een smeergroef en drie smeeropeningen in de buitenring en zes gaten in de binnenring, die zorgen voor een gelijkmatige olieverspreiding en het verwijderen van verontreinigingen. Onderhoud omvat regelmatige visuele inspectie, grondige reiniging van de montageruimte en het gebruik van een smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden, vooral bij hoge temperaturen. Onvoldoende of ongeschikte smering kan voortijdige slijtage veroorzaken.
Afdichting:
Dit tonlager is open en heeft geen ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie biedt:
- Eenvoudige visuele inspectie;
- Directe toegang voor onderhoud (reiniging, smering);
- Uitstekende warmteafvoer;
- Verbeterde prestaties (lagere wrijvingsverliezen).
De afwezigheid van afdichtingen betekent echter dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het schoonhouden van de gebruiksomgeving. Dit verhoogt de gevoeligheid van de rolelementen voor verontreinigingen (water, reinigingsmiddel, stof, vuil, enz.). De werkomgeving moet schoon worden gehouden en elke nasmering moet gepaard gaan met een zorgvuldige voorafgaande reiniging.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldspeler op het gebied van lageroplossingen. Het Zweedse bedrijf werd opgericht in 1907 en ontwerpt en produceert zeer nauwkeurige componenten voor een verscheidenheid aan industriële toepassingen. SKF beschikt over talloze octrooien en biedt innovatieve, duurzame en hoogwaardige producten aan in meer dan 130 landen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen, in beide richtingen;
- Zelfinstellend vermogen vermindert mechanische spanningen en voortijdige slijtage;
- Soepele werking bij hoge toerentallen dankzij lichte kooi van plaatmetaal;
- Geoptimaliseerde smering en afvoeren van verontreinigende stoffen via interne en externe ringen;
- Verbeterde prestaties en verhoogd onderhoudsgemak door het open ontwerp.
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële machines met hoge belasting, reductoren, spindels voor werktuigmachines en zware transportbanden. Het is perfect geschikt voor omgevingen waar precisie, stabiliteit en onderhoudsgemak belangrijk zijn. Dankzij het zelfinstellende vermogen past het zich ook goed aan bij veeleisende montages of structuren die onderhevig zijn aan mechanische vervormingen.
Kenmerken:
Dit tonlager bevat twee rijen symmetrische rollen die bestand zijn tegen hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De kooien van plaatmetaal bieden mechanische stabiliteit en maken hoge toerentallen mogelijk. De cilindrische boring zorgt voor een directe bevestiging op een bewerkte as, wat een snelle, veilige montage garandeert. De standaard radiale interne speling biedt een goed evenwicht tussen stijfheid en flexibiliteit, wat zorgt voor een stabiele werking onder dynamische belastingen. Het CC-ontwerp, met de binnenring zonder schouders en de zwevende geleidering, bevordert een soepele werking, zelfs bij lichte uitlijnfouten. Dit lager behoort tot de SKF Explorer prestatieklasse, bekend om zijn langere levensduur, verminderde wrijving en zeer hoge belastingscapaciteit.
Onderhoud:
Dit lager is niet voorgesmeerd bij levering. Regelmatige smering is essentieel om de prestaties en levensduur te behouden. Het W513-ontwerp vergemakkelijkt deze taak met een smeergroef en drie smeeropeningen in de buitenring en zes gaten in de binnenring, die zorgen voor een gelijkmatige olieverspreiding en het verwijderen van verontreinigingen. Onderhoud omvat regelmatige visuele inspectie, grondige reiniging van de montageruimte en het gebruik van een smeermiddel dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden, vooral bij hoge temperaturen. Onvoldoende of ongeschikte smering kan voortijdige slijtage veroorzaken.
Afdichting:
Dit tonlager is open en heeft geen ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie biedt:
- Eenvoudige visuele inspectie;
- Directe toegang voor onderhoud (reiniging, smering);
- Uitstekende warmteafvoer;
- Verbeterde prestaties (lagere wrijvingsverliezen).
De afwezigheid van afdichtingen betekent echter dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het schoonhouden van de gebruiksomgeving. Dit verhoogt de gevoeligheid van de rolelementen voor verontreinigingen (water, reinigingsmiddel, stof, vuil, enz.). De werkomgeving moet schoon worden gehouden en elke nasmering moet gepaard gaan met een zorgvuldige voorafgaande reiniging.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldspeler op het gebied van lageroplossingen. Het Zweedse bedrijf werd opgericht in 1907 en ontwerpt en produceert zeer nauwkeurige componenten voor een verscheidenheid aan industriële toepassingen. SKF beschikt over talloze octrooien en biedt innovatieve, duurzame en hoogwaardige producten aan in meer dan 130 landen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen, in beide richtingen;
- Zelfinstellend vermogen vermindert mechanische spanningen en voortijdige slijtage;
- Soepele werking bij hoge toerentallen dankzij lichte kooi van plaatmetaal;
- Geoptimaliseerde smering en afvoeren van verontreinigende stoffen via interne en externe ringen;
- Verbeterde prestaties en verhoogd onderhoudsgemak door het open ontwerp.
Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële machines met hoge belasting, reductoren, spindels voor werktuigmachines en zware transportbanden. Het is perfect geschikt voor omgevingen waar precisie, stabiliteit en onderhoudsgemak belangrijk zijn. Dankzij het zelfinstellende vermogen past het zich ook goed aan bij veeleisende montages of structuren die onderhevig zijn aan mechanische vervormingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24050 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1760 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1016 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.716,36 excl. BTW
/ stuk
€ 3.286,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
