Referenties
SKF:23068 CCK/C3W33
Rubix:03478985
Fabrikant:35793
EAN:7316570981780



Productdetails : SKF 23068 CCK/C3/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit type tonlager is ontworpen om zware belastingen te ondersteunen en compenseert op natuurlijke wijze uitlijnfouten en potentiële doorbuigingen van de as. Het heeft een C3 radiale speling en is voorzien van twee plaatmetalen kooien, een schouderloze binnenring en een gecentreerde zwevende geleidering. Het smeersysteem is gebaseerd op een ringvormige groef en drie smeergaten verdeeld over de buitenring, wat een goede verdeling van het smeermiddel garandeert.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager is ontworpen met twee kooien van plaatmetaal om de traagheid te verminderen en een goede verdeling van de belastingen te garanderen. De tweerijige constructie maakt het mogelijk om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. De conische boring van 1:12 zorgt voor een eenvoudige montage op een conische as of via een spanhuls, waardoor de interne speling nauwkeurig kan worden afgesteld. De C3 radiale speling biedt een grotere tolerantie voor thermische uitzettingen bij hoge toerentallen en het open ontwerp vermindert ook de wrijving, waardoor hogere toerentallen bereikt kunnen worden.
Onderhoud:
Om een lange levensduur van het lager te garanderen, wordt regelmatige nasmering aanbevolen, vooral in omgevingen die blootstaan aan stof of vocht. Bovendien is dit lager ontworpen om te presteren bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Aangezien dit product niet voorgesmeerd is, kan de keuze van het smeermiddel worden aangepast aan de specifieke gebruiksomstandigheden. De aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijkt het nasmeren tijdens het gebruik en verbetert de verdeling van het smeermiddel.
Afdichting:
Dit lager heeft geen ingebouwde afdichtingen. Het open ontwerp maakt het vatbaarder voor verontreinigingen van buitenaf, zoals vaste deeltjes of water. Dit vereenvoudigt echter de visuele inspectie en de toegang voor onderhoud. Voor toepassingen in blootgestelde omgevingen is het essentieel om de gebruiksomgeving te beschermen en te zorgen voor regelmatige smering om de prestaties op peil te houden.
Merkinformatie:
SKF is sinds 1907 een belangrijke wereldspeler op het gebied van lagers en techniek voor roterende apparatuur. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, betrouwbaarheid en technologische innovatie. Het ontwerpt hoogwaardige oplossingen voor de industrie, het transport en hernieuwbare energie, met meer dan 40.000 productreferenties. SKF heeft als missie om wrijving te verminderen, efficiëntie te verbeteren en de levensduur van apparatuur te verlengen.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Zelfinstellend, compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Bestand tegen temperaturen tot 200 °C met geschikt smeermiddel;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en visuele controle;
- Hoge toerentallen mogelijk dankzij lage interne wrijving;
- C3 speling geschikt voor hoge toerentallen en thermische variaties;
- Conische boring maakt nauwkeurige montage en afstelling van de speling mogelijk.
Toepassingen:
Dit lager wordt ingezet in toepassingen waar zware belastingen en uitlijnfouten frequent voorkomen, zoals in brekers, transportbanden, aandrijfassen of industriële motoren. Het is bij uitstek geschikt voor roterende machines die worden blootgesteld aan wisselende gebruiksomstandigheden, waaronder die in de cement-, staal-, papier- en energiesectoren. Het vermogen om uitlijnfouten te compenseren maakt het een veilige keuze voor installaties waar een nauwkeurige montage moeilijk te garanderen is.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager is ontworpen met twee kooien van plaatmetaal om de traagheid te verminderen en een goede verdeling van de belastingen te garanderen. De tweerijige constructie maakt het mogelijk om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. De conische boring van 1:12 zorgt voor een eenvoudige montage op een conische as of via een spanhuls, waardoor de interne speling nauwkeurig kan worden afgesteld. De C3 radiale speling biedt een grotere tolerantie voor thermische uitzettingen bij hoge toerentallen en het open ontwerp vermindert ook de wrijving, waardoor hogere toerentallen bereikt kunnen worden.
Onderhoud:
Om een lange levensduur van het lager te garanderen, wordt regelmatige nasmering aanbevolen, vooral in omgevingen die blootstaan aan stof of vocht. Bovendien is dit lager ontworpen om te presteren bij temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Aangezien dit product niet voorgesmeerd is, kan de keuze van het smeermiddel worden aangepast aan de specifieke gebruiksomstandigheden. De aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijkt het nasmeren tijdens het gebruik en verbetert de verdeling van het smeermiddel.
Afdichting:
Dit lager heeft geen ingebouwde afdichtingen. Het open ontwerp maakt het vatbaarder voor verontreinigingen van buitenaf, zoals vaste deeltjes of water. Dit vereenvoudigt echter de visuele inspectie en de toegang voor onderhoud. Voor toepassingen in blootgestelde omgevingen is het essentieel om de gebruiksomgeving te beschermen en te zorgen voor regelmatige smering om de prestaties op peil te houden.
Merkinformatie:
SKF is sinds 1907 een belangrijke wereldspeler op het gebied van lagers en techniek voor roterende apparatuur. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, betrouwbaarheid en technologische innovatie. Het ontwerpt hoogwaardige oplossingen voor de industrie, het transport en hernieuwbare energie, met meer dan 40.000 productreferenties. SKF heeft als missie om wrijving te verminderen, efficiëntie te verbeteren en de levensduur van apparatuur te verlengen.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Zelfinstellend, compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Bestand tegen temperaturen tot 200 °C met geschikt smeermiddel;
- Open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en visuele controle;
- Hoge toerentallen mogelijk dankzij lage interne wrijving;
- C3 speling geschikt voor hoge toerentallen en thermische variaties;
- Conische boring maakt nauwkeurige montage en afstelling van de speling mogelijk.
Toepassingen:
Dit lager wordt ingezet in toepassingen waar zware belastingen en uitlijnfouten frequent voorkomen, zoals in brekers, transportbanden, aandrijfassen of industriële motoren. Het is bij uitstek geschikt voor roterende machines die worden blootgesteld aan wisselende gebruiksomstandigheden, waaronder die in de cement-, staal-, papier- en energiesectoren. Het vermogen om uitlijnfouten te compenseren maakt het een veilige keuze voor installaties waar een nauwkeurige montage moeilijk te garanderen is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133x520x520 mm |
| Logistiek gewicht | 97400 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 520 mm |
| Breedte | 133 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Grenstoerental | 1300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2812 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.155,59 excl. BTW
/ stuk
€ 6.238,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
